オリエンタルモーター
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ RS-485通信タイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
出力
60
60
30
120
電圧
単相100-120
単相200-240
単相100-120
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61944952
品番
BLED6AM-R
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
電圧
単相100-120
タイプ
RS-485
出力
60
電源
AC