高速卓上遠心機 1.5/2.0ml用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61945819 品番WNB102101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

NEST 卓上遠心機
NESTの小型遠心機には3種類からお選びいただけます。
ユニバーサルタイプ:0.2ml/0.5ml/1.5ml/5.0mlチューブ
5mlチューブタイプ(アダプターの穴径が14.2mm)
※外径が14mm以上のチューブは使用できません。推奨チューブはWNB603011、WNB603111になります。
高速タイプ:1.5/2.0mlチューブ用
電子ロック:遠心分離中は蓋がロックさ
NEST 卓上遠心機。NESTの小型遠心機には3種類からお選びいただけます。ユニバーサルタイプ:0.2ml/0.5ml/1.5ml/5.0mlチューブ。5mlチューブタイプ(アダプターの穴径が14.2mm)。※外径が14mm以上のチューブは使用できません。推奨チューブはWNB603011、WNB603111になります。高速タイプ:1.5/2.0mlチューブ用。電子ロック:遠心分離中は蓋がロックされており、遠心終了後に自動的に開きます。素早い遠心加速を実現。作動中でも作動音が静か。使いやすいタッチパネル操作。LCDディスプレイは速度、時間、動作状態っをリアルタイム表示。遠心時間と速度設定が調整しやすく、遠心分離中でも速度の調整が可能。

仕様●タイプ:高速タイプ●収容本数:1.5/2.0mlチューブ×12●回転数:500-12000rpm●最大遠心力:8800g●サイズ:260×220×150●電源:110-220V、50/60Hz●構成:本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3855-86
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする