オリエンタルモーター
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ CC-Link Ver.1.1対応
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
出力
30
60
30
120
電圧
単相100-120
単相100-120
単相200-240
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61945826
品番
BLED3A-CC
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
電圧
単相100-120
タイプ
CC-Link
出力
30
電源
AC