取り付けアクセサリ 光ファイバーケーブル WLL12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61951805 品番LT31-750
参考基準価格(税別)¥63,900 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

The Sick optical fibre is a detection system made of chromed spiral sheath.Operating temperature range is from 25 ℃ to +250 ℃Note
The Sick optical fibre is a detection system made of chromed spiral sheath.Operating temperature range is from 25 ℃ to +250 ℃Note。

仕様●アクセサリタイプ:光ファイバーケーブル●併用可能製品:WLL12●応用例:近接システム●シリーズ:LM/LT●材質:ガラス繊維 アズワン品番65-7302-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする