- エアコンプロテクター EXR-134a 日本磨料工業 61952056

エアコンプロテクター EXR-134a

(40件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(30mL)
注文コード
61952056
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。

使用方法
(1)エンジンを停止後、低圧側バルブと高圧側バルブを確認し、各バルブキャップを外してください。
(2)フロンガスの量をチェックしてください。(過充填防止)
R134a用エアコンチェッカーを高圧側バルブに接続し、(又は、R-134a用マニホールドゲージを低圧側バルブと高圧側バルブに接続し)、コンプレッサー作動時に点検します。同じく、コンプレッサー作動時にサイドグラスの泡の状況を確認します。
(3)不足していれば、エンジンを停止し低圧側バルブにR-134a充填用ホースをカプラー接続します。接続は被接続部(配管)を支えて、確実に行ってください。
(4)充填ホース内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。
(5)エアコンプロテクター本体を正立(垂直)にした状態で充填ホースと接続してください。接続は、開缶作業を伴うので、速やかに行ってください。
(6)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒程度~冬季最大60秒程度かかります。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。
(7)注入完了後エンジンを停止し、補充ホース並びにエアコンチェッカーを外します。
(8)各バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。
危険等級
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.03L
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61952056
2024-06-22
用途: 車のチャージに
Ys factory自動車・二輪車・自転車関連業

今までオイルはいれてなかったので使用してみることに!入れたら気のせいか、少しコンプレッサーが静かになったよーな気がしました。お値段もお買い得かと!

対象商品 : 61952056
2023-07-10
用途: カーエアコンのメンテ
その他業種

特に不調はなかったが、5年 / 9万kmのマイカーに、ネット情報を参考にして気休めで使用。明確な効果を体感できた訳ではないが、予防整備になる事を期待。もう一台にも使用予定。次回は使用前後でコンプレッサー作動音を注意深く比較してみようと思う。

対象商品 : 61952056
2023-07-24
用途: 整備
コスモソリューションサービス業

エアコンオイルの補充に使いました。添加剤が含まれているので、オイルだけの物より保護効果がありそうです。

対象商品 : 61952056
2023-07-05
用途: ダイハツ タントのエヤコン
テクニカルK自動車・二輪車・自転車関連業

エヤコンコンプレッサーのうなり音が完全に消えました。^_^

対象商品 : 61952056
2022-08-21
用途: 車のメンテナンス
武蔵野ワークス

40万km近いハイエースに使用しました。
今まで、ガス補充・添加剤補充を一度もしたことの無い車両です。
計測はしていませんが、吹き出し口からの温度は下がりました。
最強冷房にしていると吹き出し口からの風の温度が低すぎて、外気導入にしてみたり温度を上てみたりと調整しなければならなくなりました。

コスパ良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 61952056
2022-07-05
用途: カーエアコンの効き向上
サービス業

この暑さでカーエアコンの効き目を上げたく購入しました。
結果は吹き出し口温度で3℃は下がり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 61952056
2022-09-20
用途: 安心のための補充

エアコンオイルが減ってたら具合悪いので予防で投入。
特に調子に変わりはないが気持ちなのかエアコンの効きが良くなったと思います。

対象商品 : 61952056
2023-04-21
用途: 自動車整備にて
ガレージ菊池

消耗品ですので安いのは助かります。使用しましたが特に問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする