本体
レストランサプライ
レストランサプライの 料理道具
レストランサプライの フライパン・グリルパン
レストランサプライの フライパン・炒め鍋
アルミフライパン(シリコンハンドル付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61954289
品番
ALSKFP003C
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
◇熱伝導率と保温力に優れたアルミフライパン
◇調理時に便利なグリップ付
用途
ガス火専用
材質
アルミニウム
全長(mm)
450
質量(kg)
約1
板厚(mm)
3.5
寸法(cm)
25(10インチ)
外寸(外径Φ×高さH)(mm)
270×48
注意
※電磁調理器(IHクッキングヒーター)ではご使用いただけません。
※出荷時は商品にグリップは装着しておりません。ご使用時に、お客様にて装着をお願いいたします。
※取っ手部分は熱くなるため、付属のシリコンハンドルを装着しご使用ください。
※オーブンでのご使用の場合は、シリコンハンドルを付けずにお使いください。
※アルミは非常に傷がつきやすい柔らかな素材のため、細かな擦り傷などが見られる場合がございますが、品質上は全く問題ありません。予めご了承下さいませ。