本体

アルミフライパン(シリコンハンドル付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61954307 品番 ALSKFP004C
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

◇熱伝導率と保温力に優れたアルミフライパン
◇調理時に便利なグリップ付

用途ガス火専用 材質アルミニウム 全長(mm)555 質量(kg)約1.4 板厚(mm)3.5 寸法(cm)30(12インチ) 外寸(外径Φ×高さH)(mm)320×61
注意
※電磁調理器(IHクッキングヒーター)ではご使用いただけません。
※出荷時は商品にグリップは装着しておりません。ご使用時に、お客様にて装着をお願いいたします。
※取っ手部分は熱くなるため、付属のシリコンハンドルを装着しご使用ください。
※オーブンでのご使用の場合は、シリコンハンドルを付けずにお使いください。
※アルミは非常に傷がつきやすい柔らかな素材のため、細かな擦り傷などが見られる場合がございますが、品質上は全く問題ありません。予めご了承下さいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする