長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
小形デジタル圧力計 アナログ出力1〜5V DC GCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●形状(取付):垂直取付●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS304●圧力レンジ:kPa_-100〜500●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:12〜24V DC●出力:1〜5V DC + NPNオープンコレクタ×2出力●処理:ナシ
アズワン品番
65-4314-43
注文コード
61954359
品番
GC31174B7N3800XXXX0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
仕様・アズワン品番
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
表示、出力など必要な機能を□30mmのコンパクトなボディに搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。
仕様
●形状(取付):垂直取付●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS304●圧力レンジ:kPa_-100〜500●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:12〜24V DC●出力:1〜5V DC + NPNオープンコレクタ×2出力●処理:ナシ
アズワン品番
65-4314-43
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61954359
GC31174B7N3800XXXX0
08432664
GC31-174-B7N3800 -100~500KPa
小型デジタル圧力計 形番:GC31
長野計器
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました