小形デジタル圧力計 アナログ出力1〜5V DC GCシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61954395 品番 GC31374H7N3800XXXX0
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

表示、出力など必要な機能を□30mmのコンパクトなボディに搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。

仕様●形状(取付):水平取付●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS304●圧力レンジ:MPa_0〜1●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:12〜24V DC●出力:1〜5V DC + NPNオープンコレクタ×2出力●処理:ナシ アズワン品番65-4314-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする