小形デジタル圧力計 アナログ出力1〜5V DC GCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●形状(取付):垂直取付●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS304●圧力レンジ:kPa_-100〜100●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:12〜24V DC●出力:1〜5V DC + NPNオープンコレクタ×2出力●処理:ナシ アズワン品番65-4314-33 注文コード61954614 品番GC31174A7N3800XXXX0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は仕様・アズワン品番19種類から選べます 他の種類を見る

表示、出力など必要な機能を□30mmのコンパクトなボディに搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。

仕様●形状(取付):垂直取付●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS304●圧力レンジ:kPa_-100〜100●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:12〜24V DC●出力:1〜5V DC + NPNオープンコレクタ×2出力●処理:ナシ アズワン品番65-4314-33

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61954614 GC31174A7N3800XXXX0 08432655 GC31-174-A7N3800 ±100KPa 小型デジタル圧力計 形番:GC31 長野計器 小型デジタル圧力計 形番:GC31 長野計器 1個 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする