小形デジタル微差圧計 アナログ出力1〜5V DC GCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●大きさ(mm):GC30_□30●形状(取付):壁取付●接続:M5 メネジ●材質・シール方式:0●圧力レンジ:kPa_-5〜5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12〜24V DC●出力:1〜5V DC + NPNオープンコレクタ×2出力●処理:ナシ 注文コード61954754 品番GC30101H7N380XXXXX0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,500
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る

□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。
小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。

仕様●大きさ(mm):GC30_□30●形状(取付):壁取付●接続:M5 メネジ●材質・シール方式:0●圧力レンジ:kPa_-5〜5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12〜24V DC●出力:1〜5V DC + NPNオープンコレクタ×2出力●処理:ナシ アズワン品番65-4314-15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61954754 GC30101H7N380XXXXX0 08432908 GC30-101-H7N380 ±5KPa 小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器 小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器 1個 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする