小枝おかゆスプーン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61955348 品番#80193
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

森のカトラリー こえだ
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
食器洗浄機不可。
森のカトラリー こえだ。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。食器洗浄機不可。

仕様●サイズ(約):4×L19.5cm●重量(約):8g●材質:桑・天然木●塗装:ウレタン●生産国:中国●PP袋入り アズワン品番65-4333-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする