YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ本体
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯用カメラ
NC2.0MPドーム型防犯カメラSD機能付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61955698
品番
NC51C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
2.0MPドーム型防犯カメラ
付属品
ビス、コンクリートアンカー、保護キャップ
材質
金属
形状
ドーム型
色
ホワイト
本体質量(g)
約444
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×88×100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません