UG-3096 アルミ スキレット(IH対応) CAPTAIN STAG 61956398 UG-3096 アルミ スキレット(IH対応) CAPTAIN STAG 61956398 UG-3096 アルミ スキレット(IH対応) CAPTAIN STAG 61956398 UG-3096 アルミ スキレット(IH対応) CAPTAIN STAG 61956398 UG-3096 アルミ スキレット(IH対応) CAPTAIN STAG 61956398

アルミ スキレット(IH対応)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61956398 品番 UG-3096
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シーズニング不要、軽くて丈夫なアルミ製。
ふっ素加工でお手入れ簡単。
フライパンより厚みがあり熱をじっくり均等に伝えます。
焚き火台、ジュニアタイプと通常カセットコンロでも使えます。
IH・ガス火、オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金(表面加工=ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼 寸法(mm)約幅190×全長305×高さ45 質量(g)400 寸法(cm)18cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする