森のカトラリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(約):3.5×L19cm●重量(約):15g●材質:ブナ●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム●PP袋入り 注文コード61956924 品番#79076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
森のカトラリー。お子様から介護まで幅広く使えます。コーナーもすくいやすい!。先が平らで器にふれる面積が広く、すくいやすい!。すべての年齢の方にストレス無くお使いいただけます。カレーやどんぶり用のスプーンとしてもオススメです。メスティンとの相性抜群!調理・食事兼用できるマルチスプーン!/木製なので調理器具や食器を傷つけにくい!カレーなどスープ状のものもすくいやすくストレスフリー。食器洗浄機不可。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。食器洗浄機不可。

仕様●サイズ(約):3.5×L19cm●重量(約):15g●材質:ブナ●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム●PP袋入り アズワン品番65-4331-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする