曜日別特売
ブラック(091392) コグホイール #5152 ベアリングモデル Avail(アベイル) 61963320

コグホイール #5152 ベアリングモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
ブラック
注文コード
61963320
品番
ブラック(091392)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ABU 1500C、2500C、サイモンシモムラ リバイバルアンバサダーなどに採用されているパーツナンバー5152の互換品です。
2ボールベアリング化で回転時の抵抗を減らすと共に、7本スポークで軽量化を実現。
強度を保持したまま極限まで肉抜きを施し、耐久性と軽量化の両立を実現しました。
軽量化と2ボールベアリング化の相乗効果により、飛距離アップに貢献します。
外見からは全く見えない部分ではありますが、見えない部分にこそ拘りたい方も多いのではないでしょうか?
付属のワッシャは、取り付けた際にガタツキが気になる場合にご使用下さい。

適合
【リール】ABU 1500C/2500C/サイモンシモムラ リバイバルアンバサダーなど、#5152のコグホイールを使用しているリール
材質
本体:ポリアセタール樹脂
ブラック
質量(g)
1.7
対応
【クリックアンドコグ】Avail#19373/#19373#23403クリックアンドコグを装着している場合は#19373に変更が必要。
ベアリング内径(Φmm)
4
ベアリング外径(Φmm)
7
ベアリング幅(mm)
2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする