※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#310 #310 ホワイトソール 日進ゴム 61965155 #310 #310 ホワイトソール 日進ゴム 61965155 #310 #310 ホワイトソール 日進ゴム 61965155

#310 ホワイトソール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61965155 品番 #310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ホワイトソールの作業靴。
ノーマーキングタイプで、内装業務にオススメ!
レディースサイズ対応。

サイズ(cm)22.5 標準質量(g/片足)約230(26.0) 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 機能ノーマキング底 足幅3E 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61965058
2024-03-13
用途:
リハビリ時の使用

骨折のあとのリハビリに使用。滑らなくて良いようです。

対象商品:
61965094
2022-06-29
用途:
介護現場
医療・福祉・介護関連業

へたれてきてしまうと、かかとを踏むようになり、スリッパのようにしてはいてしまいます。
そうすると介護現場では危険になりますので、そこまでおすすめしません

1人が参考にしています
対象商品:
61965067
2019-04-09
用途:
ホテルの室内清掃時
サービス業

サイズは少し大きかったですが、軽くて丈夫です。現在もはいて作業をしているのですが、バスを洗う時には、やはり滑ってしまうのと、かなり汚れて黒くなってきたので、今度は滑らない靴を買おうとおもっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする