日科技連出版社
日科技連出版社の 書籍
日科技連出版社の 総記
図解IATF 16949よくわかるコアツール 第4版
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
61971196
品番
9784817198082
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
書籍
¥
3,400
バスケットに入れる
IATF 16949のAPQP参照マニュアル第3版とコントロールプラン参照マニュアル第1版が新規発行。本書はこの改訂に対応。
サイズ
A5
ページ数
240
ジャンル
専門
著者名
岩波好夫
初版年月
2024/11/01