図解IATF 16949 VDA規格の完全理解 第2版

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード61971205 品番9784817197887
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別) 書籍
4,000

VDA(ドイツ自動車工業会)規格のうち、下記の改訂版が発行されました。VDA「新規部品の成熟度保証」(VDA MLA)第3版、2022年7月。VDA6.3「プロセス監査」第4版、2023年1月。VDA4「プロセス概観における品質保証」第3版、2020年8月。本書では、これらVDA規格の改訂版に従って、第2章、第4章および第7章を全面的に改訂しました。本書では、VDA規格および主な技法について、図解によりわかりやすく解説します。

サイズA5 ページ数280 ジャンル専門 著者名岩波好夫 初版年月2024/01/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする