屋内固定カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61972587 品番NC-9000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,400
この商品は機能など4種類から選べます 他の種類を見る

動画圧縮規格H.265を採用
他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能
増設HDDで長時間記録
映像解析アプリケーションを接続可能

付属品取扱説明書/保証書 仕様f=2.8mm〜12mm(4.2倍)【デイナイト】あり(ON/OFF/Schedule)【ビットレート】64kbps、128kbps、256kbps、384kbps、512kbps、768kbps、1Mbps、1.5Mbps、2Mbps、3Mbps、4Mbps、5Mbps、6Mbps、8Mbps、10Mbps、12Mbps、14Mbps、16Mbps、18Mbps、20Mbps、24Mbps、28Mbps、32Mbps、36Mbps、40Mbps、80Mbps MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、64kbps、128kbps、256kbps、384kbps、512kbps、768kbps、1Mbps、1.5Mbps、2Mbps、3Mbps、5Mbps、6Mbpsのみ【フリッカ補正】あり(ON/OFF、50Hz/60Hz)【耐塩害/耐重塩害】非対応(塩害/重塩害地域には設置不可)【赤外線照明】なし【電子増感】最大6倍(1/30秒×6) オプション取付足:WH-31/WH-11/WH-LS1((株)ケンコー・トキナー製)カメラケース:B-2100/B-1100 その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート) 質量(g)280以下 使用温度範囲(℃)-10〜+50 規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG 消費電力(W)【PoE】約6.0(Alternative A/B) 電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W〜12.95W) レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8〜12(4.2倍)【画角(°)】:水平:99〜33±3、垂直:54〜19±3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×159×59.4(レンズカバー含む、突起部除く) 保護等級衝撃:なし 有効画素数1280(H)×720(V)…約131万画素 防塵防水性能なし 撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー 画像サイズHD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176 使用場所屋内固定 デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ ネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時) 最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし) フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps) 音声符号化規格:G.711(μ-law)64kbps固定、音声入力:内蔵マイク 電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒〜1/32,000秒) 対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能) ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High) 使用湿度範囲(%RH)30〜80 SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
注意
※画像は代表型式のイメージです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61972587 NC-9000 61972596 NC-9001 屋内固定カメラ 三菱電機 屋内固定カメラ 三菱電機 1個 72,980 税込80,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする