付属品取扱説明書/保証書
仕様f=2.8mm〜12mm(4.2倍)【デイナイト】あり(ON/OFF/Schedule)【ビットレート】64kbps、128kbps、256kbps、384kbps、512kbps、768kbps、1Mbps、1.5Mbps、2Mbps、3Mbps、4Mbps、5Mbps、6Mbps、8Mbps、10Mbps、12Mbps、14Mbps、16Mbps、18Mbps、20Mbps、24Mbps、28Mbps、32Mbps、36Mbps、40Mbps、80Mbps MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、64kbps、128kbps、256kbps、384kbps、512kbps、768kbps、1Mbps、1.5Mbps、2Mbps、3Mbps、5Mbps、6Mbpsのみ【フリッカ補正】あり(ON/OFF、50Hz/60Hz)【耐塩害/耐重塩害】非対応(塩害/重塩害地域には設置不可)【赤外線照明】なし【電子増感】最大6倍(1/30秒×6)
オプション取付足:WH-31/WH-11/WH-LS1((株)ケンコー・トキナー製)カメラケース:B-2100/B-1100
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)
質量(g)280以下
使用温度範囲(℃)-10〜+50
規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG
消費電力(W)【PoE】約6.0(Alternative A/B)
電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W〜12.95W)
レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8〜12(4.2倍)【画角(°)】水平:99〜33±3、垂直:54〜19±3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×159×59.4(レンズカバー含む、突起部除く)
保護等級衝撃:なし
有効画素数1920(H)×1080(V)…約208万画素
防塵防水性能なし
撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー
画像サイズフルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176
使用場所屋内固定
デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ
ネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)
最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)
フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)
音声符号化規格:G.711(μ-law)64kbps固定、音声入力:内蔵マイク
電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒〜1/32,000秒)
対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)
ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)
使用湿度範囲(%RH)30〜80
SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)