屋内固定カメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能有(4エリア設定可能) 注文コード61972657 品番NC-9021
参考基準価格(税別)¥141,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は機能など4種類から選べます 他の種類を見る

動画圧縮規格H.265を採用
他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能
増設HDDで長時間記録
映像解析アプリケーションを接続可能

仕様【ビットレート】64kbps〜24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フォーカス範囲(m)】0.5〜∞【フレームレート(H.265/H.264)】60fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/60fps 30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps(レコーダー接続時、60fpsモードは利用不可)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト オプション(推奨品)屋外カメラケース WCHO-35S、カメラ取付足 WH-31(いずれも(株)ケンコー・トキナー製) 質量(g)約440以下(レンズ含む) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 消費電力(W)約4.4W(クラス2機器) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×194(レンズ含む) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能有(4エリア設定可能) ズーム光学3.2倍(手動ズーム/手動フォーカス) 解像度1920×1080/1280×720/640×360/320×180 焦点距離(mm)3.0〜9.6 モニター出力VBS:1.0Vp-p/75Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー 絞りF1.5〜CLOSE ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター 補正機能逆光補正/強光補正 表面仕上げ本体:PC/ABS樹脂、オフホワイト、レンズ:PC樹脂、ブラック 最低被写体照度(Lux)カラー時0.09(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)白黒時 0.01(最長露光時間1/30s時)、0.0006(最長露光時間16/30s時) 制御モード【光量制御】屋外撮影/フリッカレス(50Hz/60Hz)/ELC/固定シャッター 画角水平33°〜116°、垂直19°〜60° 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク ダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時) 音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ) 対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X 画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG 使用湿度範囲(%RH)10〜90(結露しないこと)
注意
※画像は代表型式のイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする