AIカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61972700 品番NC-A100
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

カメラ本体にAIプロセッサー搭載
サーバーレスで構築可能
多彩な検知機能が利用可能
レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生

付属品ご使用の前に(ISIチラシ):1冊、保証書:1式、コードラベル※:1枚、ワイヤー取付金具:1個、ワイヤー取付金具固定ねじ(M2.5×8mm):2本、取付座:1個、落下防止ワイヤ―:1本、ワッシャー:1個、スプリングワッシャー:1個 ※ネットワーク管理上、必要になる場合があります。紛失しないようにご注意ください。 仕様【フォーカス範囲(m)】0.5 〜 ∞【自動コントラスト】On/Off【走査面積】5.57 mm( H) × 3.13 mm( V)【推奨品】重塩害対応カメラケース:Tokina VCHO-35S、カメラ取付足(天井用):Tokina WH-31【暗部補正】0から255の範囲でレベル設定が可能 オプション機能拡張ソフトウェア 人物・車両検知AIアプリケーション:NC-SWA100、混雑検知AIアプリケーション:NC-SWA110 ※上記ソフトウェアの同時動作は保証対象外 質量(g)440 以下(レンズ含む) 使用温度範囲(℃)-10 〜+50 (電源投入時:0 〜50 ) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 消費電力PoE DC 48 V :91 mA/約 4.4 W(クラス2機器) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×94 ( レンズ含む) 対応VCCI(クラス A):準拠 IEC61000(EMC規格):準拠 IEC62368-1(安全規格):適合 JIS Z 0202(包装貨物-落下試験方法):準拠 JIS Z 0232(包装貨物−振動試験方法):準拠 JIS C 60068-2-6(正弦波振動試験方法):準拠 JIS K 7350-2 (A法):準拠 Onvif:Profile S,T,M 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10 %〜90 %(結露しないこと) ズーム3.2倍(手動ズーム/手動フォーカス) 最大9.6倍(画像解像度 640×360時) 焦点距離(mm)3.0 〜 9.6 モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 保存温度範囲(℃)-30 〜+60 保存湿度範囲10 %〜95 %(結露しないこと) 撮像素子約1/2.8型CMOSセンサー ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 補正機能逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ) 表面仕上げ本体 : PC/ABS樹脂 オフホワイト、レンズ: PC樹脂、レンズ他 ブラック 走査方式プログレッシブ ゲイン0から11の範囲でレベル設定が可能 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最低照度換算値(Lx)カラー 0.012 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0008 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※/白黒0.009 ( 50IRE、 F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0006 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※ ※換算値 ダイナミックレンジ最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) インテリジェントオートOn/Off スーパーダイナミックOn/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能
注意
※画像は代表型式のイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする