シーメンス 補助スイッチブロック 2 3LD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61979139 品番3LD9200-6C
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Siemens SENTRON シリーズ 3LD 補助スイッチは、メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD2、床面取り付け、分電盤への取り付け用のアクセサリです2 NO コンタクト
Siemens SENTRON シリーズ 3LD 補助スイッチは、メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD2、床面取り付け、分電盤への取り付け用のアクセサリです2 NO コンタクト。

仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NO●取付方法:床面取り付け●範囲:Sentron●シリーズ:3LD アズワン品番65-7278-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする