ABgene
ABgeneの フッ素樹脂テープ
シーリングテープ 接着タイプ PVDCコートポリプロピレン アクリル系 クリア 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
61979324
品番
AB-0580
参考基準価格(税別)
¥11,780
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
粘着タイプのシーリングテープです
粘着タイプのシーリングテープです。
仕様
●材質:PVDCコートポリプロピレン●接着剤:アクリル系●アプリケーション:各種アプリケーションに使用可能●色:クリア●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:なし●使用温度:-40〜80℃
アズワン品番
65-5636-67