シリンジフィルター(ポリエーテルスルホン)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード61987426 品番229739
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

個別包装は滅菌済みの剥離紙・プラスチック製のブリスターパックを使用。
バルクパックについては未滅菌。
色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。
メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット
フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せず
個別に梱包された、滅菌済の剥離紙・プラスチック製のブリスターパック。

仕様●材質:ポリエーテルスルホン●入数:30個入●孔径(um):0.10●大きさ:34.7(mm)×34.7(mm)×24.5(mm) アズワン品番65-4357-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする