曜日別特売
TWZ-30 ジルコニアセラミック製三針ゲージ TWZシリーズ アイゼン 61987530

ジルコニアセラミック製三針ゲージ TWZシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び針径(mm):0.7536●許容差:±2.0μm●相互差:0.5μm●真円度・直径不同:0.5μm●表面粗さ:0.05μm Ra●硬さ:89 HRA●材質:ジルコニア・セラミックス
注文コード
61987530
品番
TWZ-30
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

HRA89

仕様
●呼び針径(mm):0.7536●許容差:±2.0μm●相互差:0.5μm●真円度・直径不同:0.5μm●表面粗さ:0.05μm Ra●硬さ:89 HRA●材質:ジルコニア・セラミックス
アズワン品番
65-4224-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする