スイングローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 SGMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 61988345 品番 SGM11150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥353,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富な選択肢と多数のアプリケーション。コンパクトなSigma 4-16シリーズおよびSigma 6-16シリーズは、豊富な種類のスイングローター、アングルローターおよびさまざまなバケット、アダプターを取り揃えています。Sigma 4-16シリーズでは、0.2ml〜750mlまでのチューブ、マイクロタイターおよびディープウェルプレートもお使いいただけます。スイングローターは、最大3リットル(750ml×4本)、または最大15ml コニカルチューブ×60本を収容できます。機種により、250ml×6本を収容でき最大遠心力:13,131xgのアングルローターや50ml 培養チューブを23,000xg以上で遠心可能なアングルローターを揃えています。Sigma 6-16では、12種類のアングルローターと6種類のスイングローターがあり0.2〜1,000mlのチューブ、血液バッグ、マイクロタイタープレートやディープウェルプレートがお使いいただけます。スイングローターは、最大4リットル(1,000ml×4本)、または最大15ml コニカルチューブ×96本または40のコニカル50ml コニカルチューブx40本を収容できます。機種により、500ml×6本を収容でき最大遠心力:17,207xgのアングルローターや250ml×6本、最大遠心力:20,300xgのアングルローターを揃えています。Sigmaのローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。

仕様●収容本数(4-16S/4-16KS):500ml×4本●収容本数(6-16S/6-16KS):750ml×4本●最大回転数(4-16S/4-16KS):4,500/5,100rpm●最大回転数(6-16S/6-16KS):4,500/4,700rpm●最大遠心力(4-16S/4-16KS):4,302/5,525xg●最大遠心力(6-16S/6-16KS):4,845/5,285xg●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-3843-47
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする