スイングローター Sigma SGMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 61988370 品番 SGM11128
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富なローターと収容本数の選択肢。Sigma 1-14および1-14Kは、さまざまな用途に適した豊富なローターを使用できます。0.2〜2mlチューブやスピンカラムキット(ミニプレップ)などに使用できます。スイングローター#11128の収容本数は6本で液相分離に適しています。Sigmaのローターにはポリプロピレン製とアルミニウム製があります。優れた熱伝導性により冷却機能付き遠心分離機での使用に推奨するアルミ製ローターと、耐薬品性が高く、腐食しにくいポリプロピレン製ローターをお選びいただけます。

仕様●収容本数:6ml×2本●最大回転数(1-14/1-14K):15,000rpm●最大遠心力(1-14/1-14K):16,099xg●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-3843-41
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする