スイングローター Sigma SGMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 61988379 品番 SGM11071
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Sigma製 ローター&アクセサリー。幅広い選択と多数の用途。Sigma 2-7は、多数のスイングローターとアングルローター、さまざまなバケットとアダプターから用途に合わせてお選びいただけます。豊富なアクセサリーにより、マイクロテストプレートやディープウェルプレート、1.5ml〜100mlチューブがお使いいただけます。特長の1つに、一般的に使用される採血管用にインテリジェントなデザインの4本もしくは6本用バケットがあります。Sigma 2-7では、スイングローターで最大24本の血液チューブ(Φ16x100 mm)を遠心することができ、コンパクトな実験室用の遠心分離機として新しいスタンダードを確立します。画期的なデザインのバケットによりバケットとアダプターの交換を最小限で異なる容量のチューブでも簡単な作業で済みます。これは作業プロセスがより便利になり、運用コストの削減に役立ちます。もう1つの特長に、マイクロテストプレート用のスイングローターがあります。 1度に最大6枚のプレートを、遠心力(RCF):2,100xg以上で遠心分離することができますがこの性能と汎用性は、より大きな実験室用遠心分離機に匹敵します。さらに、密閉可能なキャップ付き汎用丸型バケットを使用すれば、敏感なサンプルの遠心にも使用できます。ローターとアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。

仕様●収容本数:100ml×4本●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:2,540xg●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-3843-36
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする