スイングローター Sigma SGMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 61988388 品番 SGM11124
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥514,000 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800

Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富なローターと収容本数。Sigma 2-16シリーズは、PCR用チューブ、丸底チューブ、コニカルチューブ、マイクロタイタープレート用のアングルローターとスイングローターが使用できます。血液サンプル中の赤血球の体積割合を測定するためのヘマトクリットローターもお使いいただけます。17種類のスイングローターとアングルローターが使用でき、それらに適合する豊富なアクセサリーがあります。アングルローターでは0.2ml〜85ml、スイングローターでは0.2ml〜100mlのチューブがお使いいただけます。アングルローター#12181は収容本数:50ml コニカルチューブ×6本、最大遠心力:15,294xgの特長があります。また、一般的に使用されるほとんどの採血管用に6本収容できる革新的なバケット#13296が開発されました。スイングローター#11170では、1度に最大24本の血液採取チューブ(Φ16×100mm)を最大遠心力:3,717xgで遠心分離できます。Sigmaのローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。

仕様●収容本数:2ml×24本●最大回転数(2-16P/2-16KL):12,500/14,000rpm●最大遠心力(2-16P/2-16KL):12,927/16,215xg●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-3843-40
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする