Sigma製 ローター&アクセサリー。幅広い選択と多数の用途。Sigma 2-7は、多数のスイングローターとアングルローター、さまざまなバケットとアダプターから用途に合わせてお選びいただけます。豊富なアクセサリーにより、マイクロテストプレートやディープウェルプレート、1.5ml〜100mlチューブがお使いいただけます。特長の1つに、一般的に使用される採血管用にインテリジェントなデザインの4本もしくは6本用バケットがあります。Sigma 2-7では、スイングローターで最大24本の血液チューブ(Φ16x100 mm)を遠心することができ、コンパクトな実験室用の遠心分離機として新しいスタンダードを確立します。画期的なデザインのバケットによりバケットとアダプターの交換を最小限で異なる容量のチューブでも簡単な作業で済みます。これは作業プロセスがより便利になり、運用コストの削減に役立ちます。もう1つの特長に、マイクロテストプレート用のスイングローターがあります。 1度に最大6枚のプレートを、遠心力(RCF):2,100xg以上で遠心分離することができますがこの性能と汎用性は、より大きな実験室用遠心分離機に匹敵します。さらに、密閉可能なキャップ付き汎用丸型バケットを使用すれば、敏感なサンプルの遠心にも使用できます。ローターとアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。