センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62000410 品番BEF-KHZPF080MPA
参考基準価格(税別)¥8,620 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

Sick シリンダセンサ用のセンサアダプタ DSC-80センサアダプタ DSC-80注
Sick シリンダセンサ用のセンサアダプタ DSC-80センサアダプタ DSC-80注。

仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSC-80●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7313-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする