SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62000455
品番
BEF-KHZ-ST1
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ダブテールスロット付きシリンダ用取り付けブラケット。Sick シリンダセンサとの注
ダブテールスロット付きシリンダ用取り付けブラケット。Sick シリンダセンサとの注。
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:ダブテールスロット付きシリンダ用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:アルミ
アズワン品番
65-7314-53