センサ反射板 反射 E3S-CR67/62 Sensor

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62000656 品番E39R1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

反射板
E32回帰反射形センサシリーズ用
反射板。E32回帰反射形センサシリーズ用。

仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E3S-CR67/62 Sensor アズワン品番65-7285-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする