デジタル微差圧計 アナログ出力4〜20mA DC GC32321シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62009686 品番GC32321R8N31XXXXXX0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。特長・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性

仕様●大きさ(mm):GC32_24×48●形状(取付):パネルマウント●接続:Φ4.5タケノコ(ストレート)●材質・シール方式:0●圧力レンジ:kPa_0〜1●精度:±(1.5%F.S.+1digit)●電源:12〜24V DC●出力:4〜20mA DC + NPNオープンコレクタ×2出力●処理:ナシ アズワン品番65-4314-55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62009686 GC32321R8N31XXXXXX0 52806915 GC32-321-R8N31 0~1KPa デジタル微差圧計 形番:GC32 長野計器 デジタル微差圧計 形番:GC32 長野計器 1個 29,980
欠品中
税込32,978
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする