長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
デジタル微差圧計 アナログ出力4〜20mA DC GC32321シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62009704
品番
GC32321T7N31XXXXXX0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。特長・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
仕様
●大きさ(mm):GC32_24×48●形状(取付):パネルマウント●接続:Φ4.5タケノコ(ストレート)●材質・シール方式:0●圧力レンジ:kPa_0〜5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)●電源:12〜24V DC●出力:4〜20mA DC + NPNオープンコレクタ×2出力●処理:ナシ
アズワン品番
65-4314-65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62009704
GC32321T7N31XXXXXX0
52806933
GC32-321-T7N31 0~5KPa
デジタル微差圧計 形番:GC32
長野計器
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました