トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62022584 品番70031K
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500
UL認証/VDE認定
一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac
このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500。UL認証/VDE認定。一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac。このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所に最適で、低磁気干渉、低ノイズ、高効率を実現します。M4 セントラルブッシュにより実装が簡単です。低プロファイルのコンパクト設計 完全密閉型UL94V-0準拠 超低レベルの輻射電磁場 非常に低いレベルのハム音とノイズ 高効率で低い温度上昇 実装が簡単 電気特性試験/フラッシュ試験済み。

仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 9V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:389mA●重量:174g●寸法:49.7 x 49.7 x 23.1mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃ アズワン品番65-7219-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする