にっこりシリーズカトラリー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(約):6×L22cm●重量(約):25g●材質:竹●塗装:ウレタン●生産国:中国●企画デザイン:日本●PP袋入り 注文コード62023790 品番#88565
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

にっこりシリーズ
キッチンに1つあるだけで楽しいアイテム!
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。
ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

仕様●サイズ(約):6×L22cm●重量(約):25g●材質:竹●塗装:ウレタン●生産国:中国●企画デザイン:日本●PP袋入り アズワン品番65-4336-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする