バイオセーフ アングルローター Sigma 3-16L, 3-16KL, 3-18KS, 3-30KS用 SGMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 62025375 品番 SGM12310
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥501,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富な選択肢と多数のアプリケーション。Sigma 3-16L、3-16KLおよびSigma 3-18KSには、豊富な種類のアングルローターおよびスイングローターを扱っており、さまざまなアプリケーションに使用可能な非常に高い汎用性があります。さらに、ほとんどの種類のチューブに対応するバケットとアダプターが十分に揃っています。Sigma 3-18KSでは特に、アングルローターの高い遠心機能により、高速性能に優れており、同様の容量の他の遠心分離機モデルと比較して、明らかに幅広い用途にお使いいただけます。Sigma 3-30KSは、高速使用で使えるよう特別に設計されており、マイクロチューブを70,000xg以上で遠心可能です。アングルローター(#SGM12155)を使用すれば15mlおよび50mlの培養チューブさえも、40,000xg以上で遠心できます。互換性のあるすべてのローターはオートクレーブ処理(+121℃、30分間)が可能です。Sigmaのローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。

仕様●収容本数:50ml(コニカル)×6本●最大回転数(3-16L/3-16KL):9,000/10,000rpm●最大回転数(3-18KS):14,500rpm●最大回転数(3-30KS):15,500rpm●最大遠心力(3-16L/3-16KL):8,512/10,509xg●最大遠心力(3-18KS):22,096xg●最大遠心力(3-30KS):25,248xg●フタ:バイオセーフアルミニウムタイプ●傾斜:25°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-3844-05
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする