神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
婦人用前開スリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
タイプ
五分袖
注文コード
62028523
品番
No51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
サイズ・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
タイプ
五分袖
身長(cm)
155〜165
ウエスト(cm)
69〜77
ヒップ(cm)
92〜100
材質
綿100%
バスト(cm)
86〜94
性別
婦人
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62028523
No51
73613147
NO.51
ワンタッチ肌着 婦人用 前開き5分袖
神戸生絲
1枚
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました