神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
婦人用前開スリーマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62028742
品番
No50V
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
L
タイプ
七分袖ボタン
身長(cm)
155〜165
ウエスト(cm)
69〜77
ヒップ(cm)
92〜100
材質
綿100%
バスト(cm)
86〜94
性別
婦人