神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
婦人用前開スリーマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62028767
品番
No50V
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ
LL
タイプ
七分袖ボタン
身長(cm)
160〜170
ウエスト(cm)
77〜85
ヒップ(cm)
97〜105
材質
綿100%
バスト(cm)
93〜101
性別
婦人