画像準備中

紳士用前開き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS タイプ五分袖 注文コード62028925 品番No2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品はサイズ・タイプなど26種類から選べます 他の種類を見る
サイズS 材質綿100% タイプ五分袖 胸囲(cm)80〜88 身長(cm)155〜165 胴囲(cm)68〜76 性別紳士

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62028925 No2 73613095 NO.2 ワンタッチ肌着 紳士用 前開き5分袖 神戸生絲 ワンタッチ肌着 紳士用 前開き5分袖 神戸生絲 1枚 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする