神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
紳士用前開き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62029196
品番
No1V
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サイズ
S
材質
綿100%、40番単糸クレープ編み
タイプ
七分袖ボタン
胸囲(cm)
80〜88
身長(cm)
155〜165
胴囲(cm)
68〜76
性別
紳士