神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
ブリーフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62029284
品番
No13
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寝たままで着脱可能。
ブリーフの間におしめもはさめます。
サイズ
L
材質
綿100%
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185
胴囲(cm)
84〜94