神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
婦人前開き両肩腕開き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62029318
品番
No54
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
L
材質
綿100%
タイプ
五分袖
身長(cm)
155〜165
ウエスト(cm)
69〜77
ヒップ(cm)
92〜100
バスト(cm)
86〜94
性別
婦人