神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
婦人前開き両肩腕開き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
62029327
品番
No54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
材質
綿100%
タイプ
五分袖
身長(cm)
160〜170
ウエスト(cm)
77〜85
ヒップ(cm)
97〜105
バスト(cm)
93〜101
性別
婦人
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62029327
No54
25488856
No.54LL
ワンタッチ肌着 婦人用両肩腕開き 5分袖
神戸生絲
1袋
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました