神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
和式じゅばん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62029397
品番
No104
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
検温測定の頻度が高い方にとても便利です。
サイズ
LL
材質
綿100%
胸囲(cm)
104〜112
身長(cm)
175〜185
胴囲(cm)
94〜104
性別
男女兼用