画像準備中

キルト紳士前開き長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード62029442 品番BM-1
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ホック式もあります(取寄品)

サイズL 材質綿、中綿ポリエステル 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185 胴囲(cm)84〜94 性別紳士

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする